Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Occhiali per laser

Occhiali per laser

Negli ultimi anni per le misurazioni in ambito edile e non solo si utilizza sempre più spesso la tecnologia laser. Per poter sfruttare questa tecnologia in modo corretto e in ogni situazione è importante avere a disposizione i corretti accessori, come ad esempio gli occhiali per laser. Si tratta di pratici occhiali che consentono di visualizzare al meglio le linee di misurazione degli utensili laser anche in condizioni di scarsa visibilità.
Gli occhiali per laser si sfruttano quindi all’interno di ambienti non illuminati o laddove la visibilità non sia ottimale; oppure quando la misurazione deve essere effettuata a lunghe distanze. Questi occhiali per misuratore laser sono adatti per tutti i laser rossi visibili nella classe 2. Si tratta di un modello di occhiali per vedere raggio laser che garantisce una perfetta visibilità in qualsiasi situazione di illuminazione, muniti di lenti rosse. Il modello di occhiali per laser rosso qui proposto è leggero e molto comodo da indossare, in modo da non offrire alcun tipo di impedimento all’addetto durante l’uso. Ricordiamo che gli occhiali per livella laser non sono dei dispositivi individuali di protezione, quindi non si possono indossare per la protezione degli occhi nelle varie attività lavorative possibili.
Sono infatti uno strumento utile esclusivamente per ottenere una migliore visibilità del raggio laser prodotto da un laser lineare o rotante, come quello oggi prodotto da diversi modelli di strumenti di misurazione di ultima generazione.
Questo tipo di tecnologia permette di ottenere delle misurazioni precise e molto rapide; risulta adatto sia al progettista che al realizzatore di opere edili di qualsiasi genere e tipologie. Usano i misuratori laser anche i produttori di mobili, per verificare le dimensioni di un ambiente, lo stesso dicasi per idraulici ed elettricisti.
Avere a disposizione un paio di occhiali rossi per laser rende possibile la visibilità del raggio prodotto dagli strumenti di misurazione anche in situazioni di scarsa visibilità. Si tratta di una situazione che si verifica di frequente nei cantieri edili, visto che solitamente in fase di costruzione gli edifici non sono muniti di illuminazione. Oltre a questo gli occhiali per vedere raggio laser permettono la migliore visibilità possibile anche laddove le misurazioni siano effettuate a una certa distanza dal manufatto, o debbano raggiungere distanze elevate. Si tratta quindi di uno strumento molto pratico e adatto ad un utilizzo quotidiano. Il modello di occhiali per laser proposto a questa pagina è in materiale plastico, che ne aumenta la leggerezza.