Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Occhiale di protezione per saldatura FORNAX®plus
Massima protezione con un design innovativo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protezione ottimale della zona oculare
- Protezione laterale integrata
- Lente panoramica per un ampio campo visivo
Speciale tecnologia delle lenti con rivestimento di alta qualità
- Riducono al minimo l'abbagliamento delle scintille di saldatura
- Visione senza distorsioni
- Superficie esterna delle lenti antigraffio e rivestimento interno antiappannamento permanente
- Lenti grigie per un eccellente riconoscimento dei colori
- Protezione da infrarossi e abbagliamento
- Protezione al 100% dai raggi UV (fino a 400 nm)
Tecnologia innovativa delle stanghette
- Stanghette flessibili a due componenti per il massimo comfort e una buona aderenza
- Angolo delle stanghette variabile per una regolazione ottimale
- Buona aderenza senza segni di pressione - anche dopo un uso prolungato
Design intelligente
- Estremamente compatti quando ripiegati
- Eccellenti in combinazione con maschere facciali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.