Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Occhiello elemento per fissaggio teloni

Occhielli per i teloni dei furgoni

Gli occhielli per teloni si utilizzano come elementi di rinforzo sulle coperture di furgoni e camion di vari modelli e dimensioni. Degli occhielli per telone robusti e resistenti si sfruttano quindi sia nella produzione di teloni di qualità, sia nella riparazione di eventuali occhielli rovinati o slabbrati. Sono degli elementi semplici ma ingegnosi, gli occhielli per teloni in plastica rendono infatti tali coperture adatte a resistere al vento e agli strappi. Sono sostanzialmente dei rinforzi che si applicano nei fori praticati ai teloni; con degli occhielli per teloni camion di qualità si rinnova la copertura e la si rende più resistente. Tra gli elementi per fissaggio di teloni dei camion, sono quelli che si usano in maggior numero; chi si occupa di riparazioni per camion e furgoni fa un largo uso di occhielli per telone. Vista l’ampia gamma di teloni e di tipologie di fissaggio per camion e furgoni proponiamo i nostri occhielli per teloni in differenti misure e tipologie, oltre che in confezioni da 25 o da 50 pezzi; è infatti solitamente necessario sostituire più di uno di questi accessori e inoltre chi si occupa delle riparazioni ha occasione di sfruttare frequentemente gli occhielli metallici per teloni.

Tipologie di occhielli per i teloni dei camion

Proponiamo due differenti tipologie di occhielli per teloni in acciaio. I nostri occhielli inox per teloni differiscono sostanzialmente per la loro forma. L’occhiello rotondo è in acciaio zincato ed è disponibile con diametro esterno che va dai 20 mm fino a un massimo di 62 mm, in modo da offrire dimensioni adatte a diverse tipologie di teloni per camion e per furgoni. Si tratta di occhielli per teloni in acciaio conformi alla normativa DIN 7332.
A questa pagina del nostro store il professionista trova anche degli occhielli ovali, adatti ad essere sfruttati sui comuni teloni di copertura. Il modello da 17 mm è un occhiello in ottone nichelato; quelli da 22,5 mm sono degli occhielli inox per teloni grezzi. Invece i più grandi, da 42 mm di diametro esterno sono occhielli in acciaio zincato.
Il nostro store online propone diverse tipologie di accessori adatti alla riparazione e alla preparazione di teloni di copertura per furgoni e camion; compresi i tappi per occhiello tondo e le rondelle in plastica per occhiello tondo.
Chiaramente per approfittare della robustezza e della lunga durata di questi occhielli per teloni in acciaio è necessario provvedere a un fissaggio corretto dei cavi e al regolare controllo dei singolo occhielli.