Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Coefficiente di sicurezza 4
- Con base doppia a saldare
- Anello a prova di fessurazione al 100 %
- In acciaio ad alta resistenza
- Rivestimento in resina epossidica
- Classe di qualità QC 10
- Verniciato in RAL 3022
Garantisce un sollevamento sicuro fino a un massimo di 20.000 cicli di carico
- La staffa di ancoraggio è saldata tutto intorno con l'eccezione dell'area di scarico
- Adatto solo per il sollevamento di carichi, non di persone
- In caso di applicazioni speciali, si consiglia di determinare la capacità di carico da utilizzare in base all'angolo di tensione dell'inclinazione
- L'occhiolo deve sempre essere orientato nella direzione di trazione (tolleranza ammessa +/- 10%)
- In caso di carico asimmetrico, la capacità di carico dell'occhiolo deve essere ridotta in conformità alle specifiche riportate nella tabella dei diversi tipi di attacco
| Art. n. | Capacità di carico max | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 catena | 2 catene | 1 catena | 2 catene | 2 catene | 3/4 catene | |||||
| 5162 105 48 | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
| 5162 105 60 | 6,7 t | 6,7 t | 13,4 t | 6,7 t | 13,4 t | 9,38 t | 6,7 t | 6,7 t | 14,1 t | 10,1 t | 6,7 t |
| 5162 105 65 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
| 5162 105 90 | 16 t | 16 t | 32 t | 16 t | 32 t | 22,4 t | 16 t | 16 t | 33,6 t | 24 t | 16 t |
| 5162 105 130 | 30 t | 30 t | 60 t | 30 t | 60 t | 42 t | 30 t | 30 t | 63 t | 45 t | 30 t |
Garantisce un sollevamento sicuro fino a un massimo di 20.000 cicli di carico
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.