Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Olio PAG 100
Olio PAG polialchilene glicole per compressore d'aria condizionata per impianti di climatizzazione di veicoli con gas refrigerante R134a
- Contenuto: 250 ml
- Peso contenuto: 300 g
- Odore/profumo: Caratteristico
- Punto di infiammabilità min: 244 °C
- Densità: 1,2 g/cm³
- Viscosità/consistenza: Liquido
- Viscosità cinematica olio di base: 100 mm²/s
- Idrosolubile: No
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Buone proprietà di miscelazione
- Ottimo effetto lubrificante
- Elevato grado di protezione contro l'usura
- Altamente idrorepellente
- Garantisce stabilità termica
Non mescolare con altri oli per compressore d'aria condizionata. Conservare l'olio in un luogo asciutto. Non conservare in contenitori aperti.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per la manutenzione, la lubrificazione e il raffreddamento del compressore d'aria condizionata, lo scorrimento e la rotazione dei componenti del circuito dell'aria condizionata con gas R134a
Quando il livello è basso ricaricare l'olio del compressore a seconda della quantità usata o della quantità consigliata dal produttore del veicolo e aggiungerlo al circuito di condizionamento dell'aria attraverso l'unità di condizionamento d'aria
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.