Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Olio-POE

Olio POE per uso professionale

L'olio POE (Polyol Ester Oil) rappresenta un'evoluzione significativa nel campo dei lubrificanti sintetici, sviluppato per soddisfare le crescenti esigenze di efficienza e sostenibilità ambientale. Questo olio innovativo trova la sua principale applicazione nei sistemi di refrigerazione e condizionamento dell'aria, ma la sua versatilità lo rende prezioso anche in altri ambiti dell'ingegneria.

Caratteristiche e vantaggi

Una delle qualità più apprezzate dell'olio POE è la sua eccezionale compatibilità. Può essere utilizzato con una vasta gamma di refrigeranti, inclusi i clorofluorocarburi (CFC), gli idroclorofluorocarburi (HCFC), gli idrofluorocarburi (HFC) e l'ammoniaca (NH3). Questa versatilità lo rende una scelta ideale per diverse applicazioni nel settore della refrigerazione.

La stabilità termica è un altro punto di forza dell'olio POE. Resistente a temperature elevate e a repentine variazioni, mantiene inalterate le sue proprietà lubrificanti e chimiche anche in condizioni estreme. Questa caratteristica si traduce in una maggiore durata e affidabilità dei sistemi in cui viene impiegato.

L'olio POE si distingue anche per la sua bassa solubilità in acqua, un aspetto cruciale che lo rende particolarmente adatto per ambienti in cui può verificarsi una contaminazione idrica. Questa proprietà garantisce prestazioni costanti anche in presenza di umidità, senza compromettere l'efficienza del sistema.

Applicazioni pratiche

Nel settore automotive, l'olio POE trova un'applicazione specifica nella manutenzione, lubrificazione e raffreddamento dei compressori elettrici dei sistemi di aria condizionata. È particolarmente indicato per i veicoli ibridi ed elettrici, grazie alla sua eccellente resistenza alla dispersione elettrica nei sistemi ad alta tensione.

Per un utilizzo ottimale, è consigliabile ricaricare l'olio del compressore quando il livello è basso, seguendo le indicazioni del produttore del veicolo. L'aggiunta può essere effettuata tramite l'unità di condizionamento d'aria o utilizzando un iniettore specifico. La compatibilità con i refrigeranti R134a e R1234yf lo rende una scelta versatile per diversi modelli di veicoli.

Sicurezza e manutenzione

L'olio POE offre vantaggi significativi in termini di sicurezza e manutenzione. La sua natura dielettrica e altamente idrorepellente previene danni ai componenti elettrici, mentre l'ottima fluidità riduce l'usura del compressore. Tuttavia, è importante seguire alcune precauzioni: non mescolare con altri oli per compressori, conservare in un luogo asciutto e utilizzare rapidamente una volta aperto il contenitore.

In conclusione, l'olio POE rappresenta una soluzione all'avanguardia nel campo della lubrificazione, offrendo prestazioni superiori, maggiore durata dei sistemi e un impatto ambientale ridotto. La sua adozione in vari settori testimonia il suo ruolo chiave nell'evoluzione verso tecnologie più efficienti e sostenibili. Se sei alla ricerca di altri prodotti per la manutenzione dell'A/C visita questa pagina.