Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Olio da foratura e taglio Eco CUT+COOL
Olio da taglio biodegradabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Bomboletta spray con tecnologia ECO-Stop
- Fino a 2.500 applicazioni grazie alla quantità predefinita ad ogni azionamento dell'ugello spruzzatore
- Minima emissione di fumo
Utilizzo semplice
Usato a basse concentrazioni non richiede una pulizia preventiva dei metalli né un ulteriore trattamento (ad es. saldatura)
Comportamento neutro
- Può venire in contatto con materiali sensibili (ad esempio marmo, plastica e componenti elettrici)
- Inodore
Conservare i panni per pulizia imbevuti di olio solo in contenitori non infiammabili, autosigillanti, ben sigillati e opportunamente etichettati (BGI 560).
| Olio da foratura e taglio | Olio da perforazione e da taglio Perfect | Pasta da perforazione e da taglio Perfect | Olio da perforazione e da taglio Eco | Schiuma da foratura e taglio | Olio da taglio DVGW | Refrigerante Ultra | Refrigerante Ultra HD | |
| Materiali | ||||||||
| Processi di lavorazione | ||||||||
| Caratteristiche | ||||||||
| Materiale di base | Olio minerale | Olio minerale con estere sintetico | Olio minerale con estere sintetico | Estere sintetico | Glicole ed estere | Estere | Olio minerale | Olio minerale |
| Acciaio, leghe di acciaio | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Acciaio altolegato | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Ghisa, ghisa grigia | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Carburo | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Metallo a base non ferrosa (rame, ottone, ecc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titanio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnesio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Alluminio, leghe di alluminio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Tornitura, macchine per tornitura | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Foratura, svasatura, alesatura | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Foratura profonda | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Taglio con sega | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Taglio filettatura | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Stampaggio o rullatura di filetti | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Fresatura | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Levigatura | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Formazione, laminazione, piegatura | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Punzonatura, punzonatura fine | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Brocciatura, dentatura | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Viscosità (mm²/s) | 12 | 25 | Pastoso | 35 | n/d | 5 | 66 | 76 |
| Lubrificazione con quantità minima | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Esente dall'obbligo di simboli di pericolo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Può essere utilizzato capovolto | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Certificato DVGW | ⎷ | |||||||
| Biodegradabile/approvato per l'uso con alimenti | ⎷ | |||||||
| Lubrificazione ad altissime prestazioni | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Elevata durata dell'utensile | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Minima formazione di fumo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Consumi estremamente bassi | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Buone proprietà di scorrimento | ⎷ | |||||||
| Senza acido borico | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Bassa schiumosità | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Stabilità microbica estremamente elevata | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Classe di contaminazione dell'acqua | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Senza formaldeide | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Estremamente delicato sulla pelle (privo di ammina) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx idoneità eccellente xx idoneità buona x idoneità scarsa ⎷ applicabile | ||||||||
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per l'uso in loco, nella lubrificazione a perdita e nelle aree di lavorazione alimentare. Ideale per l'uso con pressioni superficiali tra pezzo e utensile e con tutte le lavorazioni complesse. Può essere utilizzato per la sagomatura di acciaio, alluminio e metalli pesanti non ferrosi.
Usato a basse concentrazioni non richiede una pulizia preventiva dei metalli né un ulteriore trattamento (ad esempio saldatura) prima del montaggio. Il prodotto viene utilizzato così come fornito.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.