Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL
Carichi di lavoro medi e leggeri
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Applicazione universale
Raffredda anche durante l'irrorazione
- Protegge gli strumenti
- Impedisce la saldatura di piccole particelle di materiale sul tagliente
Buone proprietà di scorrimento, una volta applicato penetra anche negli spazi con tolleranze minime
Ottima protezione contro la corrosione
- Fornisce una protezione duratura contro ulteriore ruggine e corrosione
- Non è necessario nessun post-trattamento o misura di conservazione
Privo di silicone, cloro, resina e acidi
Privo di sostanze che compromettono la bagnatura della vernice.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Olio da taglio multiuso per carichi di lavoro medi e leggeri
Applicare da una distanza di circa 20-30 cm.
Il prodotto viene utilizzato come così come viene fornito.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.