Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Olio da taglio e foratura CUT+COOL
Olio da taglio e foratura CUT+COOL - 1
Olio da taglio e foratura CUT+COOL - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Olio da taglio e foratura CUT+COOL

Olio da taglio multiuso per carichi di lavoro medi e leggeri

  • Colore: Marrone chiaro
  • Odore/profumo: Profumato
  • Base chimica: Olio minerale
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 18 Mese
  • Densità: 0,889 g/cm³
  • Senza acidi: Sì
  • Senza cloro: Sì
  • Punto di infiammabilità min: 190 °C
  • Senza silicone: Sì
  • Senza resina: Sì
  • Contiene cloro: No
  • Viscosità cinematica olio di base: 12 mm²/s

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Contenuto Contenitore Senza metalli pesanti Sostanze interferenti con vernice Numero UI
Prezzo/UI
08930501
5 l Tanica No
1 pz.
0893050004
400 ml Bomboletta aerosol
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
Applicazione universale



Raffredda già durante lo spruzzo


  • Protegge gli utensili

  • Viene evitata la saldatura di piccoli frammenti di lavorazione sul tagliente


Buona penetrazione


Penetra anche nella più piccola delle tolleranze



Eccellente protezione contro la corrosione


  • Fornisce una notevole protezione contro la ruggine e la corrosione

  • Non è necessario nessun post-trattamento o misura di conservazione dopo il trattamento


Privo di silicone, cloro, resine e acidi

Indicazione

Esente da sostanze che intaccano la verniciatura.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.