Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Olio lubrificante per prodotti alimentari
Speciale lubrificante incolore con proprietà di scorrimento per l'industria alimentare, nonché per le bevande, i prodotti farmaceutici e i settori clinico-sanitari
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Lubrificante speciale a bassa viscosità e incolore con proprietà di scorrimento
- Proprietà lubrificanti eccellenti in aree difficili da raggiungere grazie alla bassa viscosità
- Le ottime prestazioni di scorrimento e di pulizia garantiscono la massima protezione di macchine e convogliatori esposti all'acqua
- Economico
- Non comporta alcun rischio in caso di contatto accidentale tra il lubrificante e il prodotto
- Inodore e insapore
- Buona compatibilità del prodotto con svariate superfici come alluminio, acciaio inossidabile, plastica compatibile con olio minerale, ad es. PP, PE, PS, nylon, vetro policarbonato, materie plastiche a base di fibra di vetro epossidica, anelli di tenuta.
- Elimina l'acqua
- Ottime proprietà anticorrosione
- Privo di acidi e resina
- Antinvecchiamento
- Privo di silicone e AOX
- In questo contesto, il prodotto può venire occasionalmente in contatto con gli alimenti
- Non danneggia la pelle e le mucose
- Non tossico
- Registrazione NSF H1 (n°: 126582), che corrisponde ai requisiti H1
- Approvato dall'LGA (Istituto nazionale per il commercio Baviera, Norimberga, Germania)
Utilizzabile in zone in cui vengono trattati o conservati alimenti
- Registrazione NSF* H1
- Omologazione LGA**
*NSF = Organizzazione riconosciuta a livello internazionale per il controllo e la registrazione dei prodotti utilizzati nel settore della trasformazione dei prodotti alimentari
**LGA = Istituto nazionale per il commercio Baviera, Norimberga
- Registrazione NSF H1 (n°: 126582), che corrisponde ai requisiti H1
- Approvato dall'LGA (Istituto nazionale per il commercio Baviera, Norimberga, Germania)
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Lubrificante speciale incolore con proprietà di scorrimento per l'industria alimentare e delle bevande, per il settore farmaceutico e clinico-sanitario.
Pulire e sgrassare le parti da lubrificare. Spruzzare quindi un sottile strato di prodotto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.