Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Olio lubrificante per prodotti alimentari NSF H3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Olio lubrificante per prodotti alimentari NSF H3

Lubrificante liquido e incolore speciale per lubrificare aree a contatto con gli alimenti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lubrificante liquido speciale


  • Eccellenti proprietà lubrificanti di aree difficili da raggiungere grazie alla bassa viscosità

  • L'effetto pulente garantisce la massima protezione nella macchina e nelle sezioni di trasmissione/trasferimento esposte a sollecitazioni idrauliche

  • Consumo ridotto

  • Nessun rischio in caso di contatto accidentale tra il lubrificante e il prodotto


Inodore e insapore


  • Non modifica il gusto o l'odore del cibo, garantendo così che il prodotto mantenga le sue proprietà

  • Vasta gamma di applicazioni nella produzione, manipolazione e/o confezionamento di prodotti alimentari, farmaceutici e cosmetici in cui si verificano occasionali contatti tra prodotto e produttore


Approvato da LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern), società di certificazione del design strutturale in Baviera, Germania.


  • Non nocivo per la salute

  • Non nocivo per la pelle e le mucose

  • Non tossico


Resistenza termica da -10° C a +180° C.


Lunga durata del lubrificante in un'ampia gamma di temperature di esercizio



Buona compatibilità con i materiali


Ampia gamma di opzioni di applicazione su diverse superfici, quali: alluminio, acciaio inossidabile, plastiche compatibili con oli minerali come PD, PE, PS, nylon, policarbonato, fibra di vetro, tessuti epossidici duri come fibra di vetro, ecc.



Idrofobico


  • Idrorepellente

  • Eccellenti proprietà anticorrosione