Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Olio lubrificante per prodotti alimentari NSF H3
Lubrificante liquido e incolore speciale per lubrificare aree a contatto con gli alimenti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Lubrificante liquido speciale
- Eccellenti proprietà lubrificanti di aree difficili da raggiungere grazie alla bassa viscosità
- L'effetto pulente garantisce la massima protezione nella macchina e nelle sezioni di trasmissione/trasferimento esposte a sollecitazioni idrauliche
- Consumo ridotto
- Nessun rischio in caso di contatto accidentale tra il lubrificante e il prodotto
Inodore e insapore
- Non modifica il gusto o l'odore del cibo, garantendo così che il prodotto mantenga le sue proprietà
- Vasta gamma di applicazioni nella produzione, manipolazione e/o confezionamento di prodotti alimentari, farmaceutici e cosmetici in cui si verificano occasionali contatti tra prodotto e produttore
Approvato da LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern), società di certificazione del design strutturale in Baviera, Germania.
- Non nocivo per la salute
- Non nocivo per la pelle e le mucose
- Non tossico
Resistenza termica da -10° C a +180° C.
Lunga durata del lubrificante in un'ampia gamma di temperature di esercizio
Buona compatibilità con i materiali
Ampia gamma di opzioni di applicazione su diverse superfici, quali: alluminio, acciaio inossidabile, plastiche compatibili con oli minerali come PD, PE, PS, nylon, policarbonato, fibra di vetro, tessuti epossidici duri come fibra di vetro, ecc.
Idrofobico
- Idrorepellente
- Eccellenti proprietà anticorrosione
Per la lubrificazione liquida di guarnizioni di valvole, macchine confezionatrici, o-ring, trasmissioni, perni filettati e guide di bulloni, cerniere e catene a rulli, nonché di dispositivi meccanici nell'industria alimentare, delle bevande, farmaceutica, sanitaria e ospedaliera, ecc. Lubrificazione di coltelli nell'industria della carta e di aghi e platine nelle macchine per maglieria. La lubrificazione viene mantenuta anche nelle macchine e nei sistemi di trasporto soggetti a carichi idraulici. Trasporto di pesce, frutta e verdura, macchine per la raccolta, carrelli elevatori, lubrificazione di attrezzi e attrezzature da giardino e dell'industria alimentare in generale.
Pulire e sgrassare l'area da lubrificare. Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Spruzzare un sottile strato di lubrificante per l'industria alimentare.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.