Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Olio multigrado per compressore Pro
Olio sintetico di elevato valore con additivo appositamente creato per l'utilizzo nella tecnologia del compressore d'aria condizionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Compatibile con i seguenti fluidi refrigeranti: R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744.
Può essere miscelato con olio PAG e olio estere
Un solo olio per tutte le applicazioni
Ottimo effetto lubrificante
- Maggiore durata di servizio del compressore
- Elevato livello di compressione del fluido refrigerante nel compressore
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per manutenzione e lubrificazione universale dei compressori d'aria condizionata del veicolo nel circuito del refrigerante.
Quando il livello è basso, rabboccare l'olio del compressore a seconda della quantità consigliata dal produttore del veicolo e aggiungerlo al circuito di condizionamento dell'aria attraverso la macchina clima.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.