Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disarmante universale per casseri
Disarmante universale per casseri - 1
Disarmante universale per casseri - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disarmante universale per casseri

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Pronto all’uso


  • da utilizzare senza l’aggiunta di acqua

  • elimina il rischio di diluizioni non corrette

  • non lascia residui


Universale


  • idoneo per l’utilizzo su casseforme in metallo, legno e vetroresina

  • non altera il colore del calcestruzzo


Ottime proprietà distaccanti


  • consente una facile sformatura

  • protegge le casseforme

  • semplice applicazione anche a basse temperature

  • particolarmente adatto per manufatti di medie e grandi dimensioni


Finitura faccia a vista


Forma una pellicola omogenea che crea una barriera inerte tra la cassaforma e l’impasto migliorando l’effetto faccia a vista



Assenza di solventi


  • non è infiammabile

  • non è soggetto a pericoli di esplosione

  • semplice e sicuro nella manipolazione e nello stoccaggio


Ecologico


A base di oli sintetici, non contiene oli minerali

Indicazione

Non applicare il prodotto nei seguenti casi:


  • temperature inferiori ai +5°C

  • possibilità di pioggia imminente

  • su superfici umide

  • non indicato per casseforme in polistirolo


I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto