Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Olio per compressore WK 100
Lubrificazione affidabile dei compressori d'aria
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Applicazione universale in tutti i tipi di compressori d'aria
Supera la normativa DIN 51506, VDL
- Lubrificazione molto affidabile
- Estremamente resistente all'invecchiamento
Contiene additivi per proteggere contro corrosione e usura
Protezione ottimale contro la corrosione, anche in caso di compressione di supporti bagnati
Particolarmente adatto per i compressori Würth
Adatto solo per lubrificare i cuscinetti dei turbocompressori.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per lubrificare i compressori rotativi e a pistone, fino ad una temperatura di compressione di +220 °C.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.