Olio motore per compressore
L’olio per compressore si utilizza nella manutenzione del climatizzatore dell’auto. Si tratta di olio minerale multigrade, che può essere sfruttato anche in altri ambiti. A questa pagina è possibile acquistare lattine di olio multigrado per compressore pro, un olio sintetico di alta qualità che si sfrutta come additivo per i compressori presenti nell’impianto di climatizzazione dei veicoli. Proponiamo questo olio motore per compressore in latta da 1.000 ml; si tratta di un olio a base di fosfati, compatibile con un’ampia gamma di fluidi refrigeranti, che può essere miscelato con olio PAG e olio estere, in modo da avere a disposizione un prodotto adatto a varie applicazioni.
Olio per compressore ad aria
Sostituire o rabboccare periodicamente l’olio per compressore ad aria consente di garantire una maggiore durata dello stesso e offre un elevato livello di compressione del fluido refrigerante presente nel compressore. Avere sempre a disposizione una buona quantità di olio motore compressore aria è quindi importante in una qualsiasi officina che effettui manutenzioni regolari degli impianti di climatizzazione dei veicoli. L’olio multigrado può essere sfruttato su molteplici modelli e tipologie di climatizzatori, garantisce quindi la massima sicurezza in varie situazioni. Ricordiamo comunque che è sempre buona norma verificare il tipo di olio per compressore ad aria compressa presente nell’impianto prima di effettuare un rabbocco o di sostituire il fluido completamente.
Sta al singolo professionista questo tipo di verifica, controllando anche il tipo di refrigerante presente nell’impianto. Visto che è necessario controllare la compatibilità fra il fluido refrigerante e l’olio da utilizzare sul singolo veicolo.
Generalmente può essere necessario aggiungere una piccola quantità di olio motore per compressore ad aria ad ogni attività di manutenzione dei climatizzatori auto. Un controllo preventivo è sempre consigliabile, per non eccedere con le quantità.
Alla pagina dedicata ai prodotti per manutenzione condizionatori offriamo una vasta gamma di strumenti, per fare in modo che il cliente reperisca rapidamente tutto ciò di cui ha bisogno. Ci rivolgiamo a un pubblico di professionisti, per questo sul nostro store sono presenti articoli che possono necessitare di apposita abilitazione per l’uso quotidiano. Alla pagina dedicata al pulitore condizionatori proponiamo sistemi di pulizia riconosciuti dal Ministero della Salute come presidi per la sterilizzazione di ambienti contaminati, che si possono sfruttare anche nelle attività di manutenzione degli impianti di climatizzazione presenti sui veicoli. L’effettiva funzionalità dei prodotti presenti a questa pagina dipende strettamente dall’utilizzo corretto, che va effettuato seguendo le indicazioni presenti sulle confezioni.