Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Olio per manutenzione Multi Plus
Spray multifunzione ad alte prestazioni con ugello multifunzione per uso universale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.




Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utilizzo e protezione universali
- Spray multifunzione versatile sintetico ad alte prestazioni
- Elimina i cigolii e gli stridii e lubrifica tutto ciò che è bloccato o inceppato.
- Pulisce e protegge le parti in materiale plastico e metallo, come pannelli e alloggiamenti.
- Lubrifica le chiusure, le cerniere, le boccole, le catene e le serrature delle porte.
- Ugello multifunzione per un'ampia gamma di applicazioni
Protezione completa
- Sblocca parti metalliche arrugginite.
- Protezione anticorrosione per metalli e complessivi elettrici
- Eccellenti proprietà lubrificanti grazie all'aggiunta di nitruro di boro
- Evita che le serrature e le chiusure si ghiaccino.
- Elimina l'acqua per proteggere dall'umidità.
- Eccellenti proprietà di scorrimento per l'uso come antiruggine e spray per contatti
Compatibile con la maggior parte dei materiali
- Penetra ed elimina l'umidità dagli impianti elettrici ed elettronici.
- Non intacca la gomma, la vernice o il materiale plastico.
Resistente alle alte temperature
- Il nitruro di boro tollera un ampio intervallo di temperature e ha un effetto lubrificante duraturo.
- In caso di lubrificazione a olio superiore a 180 °C, il nitruro di boro porta la lubrificazione fino a 1000 °C (lubrificazione a secco).
- Prodotto registrato NSF H1
- Se il prodotto deve essere utilizzato come strato anticorrosivo, va completamente rimosso prima che il dispositivo in questione venga riutilizzato.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
- Lubrificante fisiologicamente sicuro, ideale per l'industria alimentare
- Se utilizzato in zone in cui vengono trattati o conservati gli alimenti, può essere utilizzata solo la quantità minima tecnicamente necessaria.
- Agitare la bomboletta prima dell'uso.
- Spruzzare e lasciare agire per pochi minuti.
- Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare per svuotare la valvola.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.