Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Olio per manutenzione Multi Plus
Spray multiuso ad alte prestazioni per uso universale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Spray multiuso sintetico, universale, ad alte prestazioni, con eccellenti proprietà lubrificanti grazie all'aggiunta di nitruro di boro
- Eccellenti proprietà di penetrazione e spostamento dell'acqua, adatto anche per la rimozione della ruggine, come spray per contatti e protezione anticorrosione a lungo termine.
- Il nitruro di boro tollera un ampio intervallo di temperature e ha un effetto lubrificante duraturo. Se la lubrificazione a olio diventa inefficace a temperature elevate (superiori a 180 °C), il nitruro di boro la permette a temperature fino a 1000 °C (lubrificazione a secco).
- Senza microplastiche
- Privo di silicone, resina, acidi e n-esano
Il lubrificante non è nocivo per la salute, il che lo rende ideale per l'industria alimentare. Se utilizzato in zone in cui vengono trattati o conservati gli alimenti, può essere utilizzata solo la quantità minima tecnicamente necessaria. Se il prodotto deve essere utilizzato come strato anticorrosivo, va completamente rimosso prima che il dispositivo in questione venga riutilizzato.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Spray multifunzione ad alte prestazioni, sintetico, universale e fisiologicamente sicuro.
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso, spruzzare le parti e lasciare agire brevemente il prodotto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.