Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Olio protettivo per acciaio inox
Migliora l'aspetto delle superfici metalliche in modo rapido
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Rapido e semplice da applicare
Rimuove sporco leggero, polvere, aloni e impronte grasse.
Olio protettivo e nutritivo
- Dona una lucentezza uniforme.
- La pellicola protettiva idrorepellente previene il depositarsi dello sporco.
NSF = Organizzazione riconosciuta a livello internazionale per il controllo e la registrazione dei prodotti utilizzati nel settore della trasformazione dei prodotti alimentari
Utilizzabile in attività di trasformazione alimentare, come cucine commerciali, mense, mattatoi ecc.
Idoneo all'utilizzo in aree dove vengono lavorati o conservati prodotti alimentari. Evitare il contatto con gli alimenti. Utilizzabile in attività di trasformazione alimentare come cucine commerciali, mense, mattatoi ecc. Non spruzzare su superfici calde o in aree esposte ai raggi solari.
Registrazione NSF A7 (n.: 152466), che corrisponde ai requisiti A7.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Migliora l'aspetto delle superfici metalliche in modo rapido.
Se necessario, rimuovere lo sporco grossolano con il detergente intensivo per acciaio inox. Spruzzare un velo leggero sulla superficie asciutta; lucidare con un panno morbido e asciutto. Non usare a secco!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.