Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Olio speciale Per utensili pneumatici
L'olio speciale è particolarmente adatto per l'uso negli oliatori ad aria compressa.
- Contenuto: 1 l
- Contenitore: Bottiglia
- Colore: Giallo, Marrone
- Odore/profumo: Caratteristico
- Tempo di stoccaggio da produzione: 60 Mesi
- Punto di versamento: -25 °C
- Densità: 0,883 g/cm³
- Punto di infiammabilità min: 230 °C
- Senza acidi: Sì
- Senza silicone: Sì
- Senza resina: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellente protezione contro corrosione e usura
- Attivo ed efficace anche a basse temperature
- Privo di acidi e resina
- Senza silicone
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.