Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit di contenitori OrgaAer Speed Office
Kit di contenitori OrgaAer Speed Office - 1
Kit di contenitori OrgaAer Speed Office - 2
Kit di contenitori OrgaAer Speed Office - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di contenitori OrgaAer Speed Office

Modulo altezza: 8,5. Larghezza di montaggio 416 mm senza telai portacartelle

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Kit di montaggio completo

  • Montaggio semplice grazie alle guide premontate

  • Inserto portapenne con estensione parziale

  • Con guide a uscita totale Nova Pro (capacità di carico fino a 50 kg) o guide a uscita parziale OrgaAer (capacità di carico 25 kg) per un funzionamento ultraleggero

  • Kit composto da due lastre metalliche (destra/sinistra) preassemblate con:

  • 1 coppia di guide per inserto portapenne con chiusura ammortizzata o autorientrante

  • 3 coppie di guide con chiusura ammortizzata o autorientrante

  • 1 serratura centrale

  • dotazione interna:

  • 1 inserto portapenne in acciaio con vassoio portautensili incluso o in plastica

  • 3 cassetti in acciaio con chiusura di sicurezza inclusa

  • 1 serratura centrale a cilindro MS 5000 con rosetta variabile e cilindro (diametro di foratura di 21 mm)

  • 15 viti di fissaggio per il frontale

  • Istruzioni di montaggio
Indicazione

Tempi di consegna: 5 giorni lavorativi

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.