Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit di contenitori OrgaAer Speed Office
Kit di contenitori OrgaAer Speed Office - 1
Kit di contenitori OrgaAer Speed Office - 2
Kit di contenitori OrgaAer Speed Office - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di contenitori OrgaAer Speed Office

Modulo altezza: 8,5. Larghezza di montaggio 416 mm senza telai portacartelle

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Kit di montaggio completo

  • Montaggio semplice grazie alle guide premontate

  • Inserto portapenne con estensione parziale

  • Con guide a uscita totale Nova Pro (capacità di carico fino a 50 kg) o guide a uscita parziale OrgaAer (capacità di carico 25 kg) per un funzionamento ultraleggero

  • Kit composto da due lastre metalliche (destra/sinistra) preassemblate con:

  • 1 coppia di guide per inserto portapenne con chiusura ammortizzata o autorientrante

  • 3 coppie di guide con chiusura ammortizzata o autorientrante

  • 1 serratura centrale

  • dotazione interna:

  • 1 inserto portapenne in acciaio con vassoio portautensili incluso o in plastica

  • 3 cassetti in acciaio con chiusura di sicurezza inclusa

  • 1 serratura centrale a cilindro MS 5000 con rosetta variabile e cilindro (diametro di foratura di 21 mm)

  • 15 viti di fissaggio per il frontale

  • Istruzioni di montaggio
Indicazione

Tempi di consegna: 5 giorni lavorativi

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.