Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ottimizzatori per impianti fotovoltaici
Ottimizzatore per pannello fotovoltaico, idoneo per migliorare la produzione di ogni singolo pannello fotovoltaico, anche in condizioni ambientali particolari. La gamma completa di accessori è composta da: ottimizzatore, access point e kit connettività
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottimizzatore 9501018906
- Corrente massima (IMP /ISC): 15 A/20 A
- Intervallo di tensione in ingresso (VMP): 16 – 80 V
- Tensione massima in ingresso: 80 V
- Tensione massima di sistema (VMAX): 1000 V/1500 V*
- Corrente massima in uscita (IMAX): 15 A
- Potenza massima in uscita (PMAX): 700 W
- Valore massimo del fusibile: 25 A
- Efficienza massima: 99,6%
- Lunghezze dei cavi in ingresso (dal modulo) :0,12/0,62 m
- Lunghezze dei cavi in uscita (alla stringa) :1,2/2 m
- Connettori: MC4/EVO2
- Intervallo di temperatura operativa: -40 – 70 °C (-40 – 158 °F)
- Intervallo di temperatura di conservazione: -40 – 85 °C (-40 – 185 °F)
- Altitudine massima: 2000 m
- Classificazione: IP IP68/NEMA 3R
- Dimensioni (A/L/P): 139,7 x 138,4 x 22,9 mm
- Peso: 520 g
- Conformità agli standard: FCC 15b, ETSI EN 301 489, CISPR 31, CSA 22.2, IEC 62109, NEC 690.12 UL 1741 PVRSE/PVRSS
- Garanzia: 25 anni
Access point 9501018905
- Intervallo di tensione di ingresso: 5VCC - 25VCC
- Consumo: 0,5 W di media, 1 W di picco
- Tipo di cavo consigliato: RS485, 18-22AWG
- Dimensioni:126,2 mm x 130,0 mm x 26,8 mm (con staffa)
- Peso: 227g
- Intervallo di temperatura di esercizio: -30 °C ∼ +70 °C
- Classificazione ambientale: IP68, tipo 4R
- Distanza massima da TAP alla TS4 più vicina 10m
- Distanza massima da TAP alla TS4 più lontana 35m
- Totale unità TS4 supportate* Fino a 300
Kit connettività9501018907 composto da:
- Gateway
- Access point
- Alimentatore da guida DIN
Gateway:
- Temperatura di esercizio: -20 ∼ + 85°C
- Tensione di ingresso: 10 ∼25VDC
- Consumo energetico: 3 ∼10W
- Dimensioni: 31 x 115,5 x 71,5 mm
- Peso: 126g
- Alimentatore da guida DIN
- Intervallo di temperatura di esercizio: -20 ∼ +70°C
- Tensione di ingresso: 50/60Hz, 100 ∼ 240VAC
- Consumo energetico: 3 ∼ 15 W
- Dimensioni: 203 x 115 x 278,4 mm
- Peso 1,1kg
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.