Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rivetto a testa svasata
Rivetto a testa svasata - 1
Rivetto a testa svasata - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivetto a testa svasata

Ottone DIN 661

  • Norme: DIN 661
  • Materiale: Ottone
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Diametro albero: 2 mm
  • Diametro esterno boccola: 1,87 mm
  • Lunghezza: 13 mm
  • Diametro testa: 3,5 mm
  • Altezza testa: 1 mm
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
Cod. art. Norme Materiale Superficie Conformità ROHS Numero UI
Prezzo/UI
0922450213
DIN 661 Ottone Grezzo
2000 pz.