Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rivetto tubolare, un pezzo
Rivetto tubolare, un pezzo - 1
Rivetto tubolare, un pezzo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivetto tubolare, un pezzo

DIN 7339, ottone, grezzo

  • Norme: DIN 7339
  • Materiale: Ottone
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Diametro nominale: 3 mm
  • Diametro testa: 5 mm
  • Lunghezza: 6 mm
  • Spessore parete: 0,2 mm
  • Peso prodotto (per pezzo): 0,105 g
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
Cod. art. Norme Materiale Superficie Conformità ROHS Numero UI
Prezzo/UI
0926503106
DIN 7339 Ottone Grezzo
5000 pz.