Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Barra filettata DIN 976-1, ottone
- Lunghezza: 1000 mm
- Normative: DIN 976
- Materiale: Ottone
- Superficie: Base
- Forma: A
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dal diametro di filettatura M5, in alternativa all'indicazione della classe di resistenza, le barre possono essere contrassegnate su un'estremità (faccia) con i seguenti colori.
- Acciaio 4.8 - Nessuna colorazione
- Acciaio 8.8 - Giallo traffico RAL 1023
- Acciaio 10.9 - Bianco perla RAL 1013
- A2 - Verde traffico RAL 6024
- A4 - Rosso fuoco RAL 3000
- CuZn (ottone) - Nessuna colorazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.