Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado ad alette, con spigoli (forma americana) DIN 314, ottone

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado ad alette, con spigoli (forma americana) DIN 314, ottone

  • Normative: DIN 314
  • Materiale: Ottone
  • Superficie: Base
  • Forma: Forma americana
  • Tipo filettatura x diametro nominale: M8
  • Altezza aletta: 14,5 mm
  • Larghezza aletta su dado: 29 mm
  • Spessore aletta: 3,5 mm
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì