Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado ad alette tonde (forma tedesca)
Dado ad alette tonde (forma tedesca) - 1
Dado ad alette tonde (forma tedesca) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado ad alette tonde (forma tedesca)

Ottone, grezzo, DIN 315

  • Norme: DIN 315
  • Forma: Tipo tedesco
  • Materiale: Ottone
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza aletta Larghezza aletta su dado Norme Numero UI
Prezzo/UI
034200010
M10 25 mm 51 mm DIN 315
100 pz.
03420005
M5 13 mm 26 mm DIN 315
500 pz.
03420006
M6 17 mm 33 mm DIN 315
200 pz.
034200012
M12 33,5 mm 65 mm DIN 315
50 pz.