Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa goccia sego con intaglio DIN 964, ottone, nichelato (E2J)

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa goccia sego con intaglio DIN 964, ottone, nichelato (E2J)

  • Normative: DIN 964
  • Materiale: Ottone
  • Superficie: Tipo nichelato
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì
  • Tipo testa: Testa Goccia Sego
  • Tipo di attacco: Intaglio
  • Azionamento interno: A taglio
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Classe prodotto: A

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 22

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Vite a testa mezza tonda con collare ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio 10.9

Vite a testa mezza tonda con collare ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio 10.9

Dado a manicotto, testa cilindrica bombata W-0392, ottone, nichelato (E2J)

Dado a manicotto, testa cilindrica bombata W-0392, ottone, nichelato (E2J)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa svasata con intaglio DIN 963, acciaio 4.8, nichelato (E2J)

Vite a testa svasata con intaglio DIN 963, acciaio 4.8, nichelato (E2J)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con intaglio DIN 963, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con intaglio DIN 963, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa goccia sego con intaglio DIN 964, ottone

Vite a testa goccia sego con intaglio DIN 964, ottone

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite truciolare zincata blu ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata blu ASSY® 3.0

Vite a testa piana svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio inox A2

Vite a testa piana svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio inox A2

Vite a testa goccia sego con intaglio DIN 964, acciaio inox A2

Vite a testa goccia sego con intaglio DIN 964, acciaio inox A2

Vite a testa goccia sego con intaglio DIN 964, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa goccia sego con intaglio DIN 964, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa goccia sego con intaglio DIN 964, acciaio 4.8, nichelato (E2J)

Vite a testa goccia sego con intaglio DIN 964, acciaio 4.8, nichelato (E2J)

Vite a testa goccia sego con intaglio H DIN 966, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa goccia sego con intaglio H DIN 966, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa goccia sego con intaglio H DIN 966, acciaio 4.8, nichelato (E2J)

Vite a testa goccia sego con intaglio H DIN 966, acciaio 4.8, nichelato (E2J)

Vite a testa goccia sego con intaglio DIN 964, acciaio inox A4

Vite a testa goccia sego con intaglio DIN 964, acciaio inox A4

Vite a testa goccia sego con intaglio DIN 964, acciaio 4.8

Vite a testa goccia sego con intaglio DIN 964, acciaio 4.8

Vite a testa goccia sego con intaglio H DIN 966, acciaio inox A4

Vite a testa goccia sego con intaglio H DIN 966, acciaio inox A4

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa goccia sego con intaglio H DIN 966, acciaio 4.8

Vite a testa goccia sego con intaglio H DIN 966, acciaio 4.8

Vite a testa goccia sego con intaglio H DIN 966, acciaio inox A2

Vite a testa goccia sego con intaglio H DIN 966, acciaio inox A2

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa goccia sego, con intaglio croce, H ISO 7047, acciaio 4.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

Vite a testa goccia sego, con intaglio croce, H ISO 7047, acciaio 4.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Vite a testa goccia sego con intaglio Z DIN 966, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa goccia sego con intaglio Z DIN 966, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Ghiera d'arresto DIN 705, forma A e grani DIN 553, acciaio

Ghiera d'arresto DIN 705, forma A e grani DIN 553, acciaio

Vite a testa cilindrica bassa con esagono incassato, con foro guida DIN 6912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica bassa con esagono incassato, con foro guida DIN 6912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite

Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite

Dado a griffe

Dado a griffe

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 10.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 10.9

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, ottone

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, ottone

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A2

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Vite di sicurezza con impronta esalobata e pin Simile a ISO 10642 con impronta TX, acciaio inox A2

Vite di sicurezza con impronta esalobata e pin Simile a ISO 10642 con impronta TX, acciaio inox A2

Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio inox A2

Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio inox A2

Tenditore aperto con estremità saldate DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Tenditore aperto con estremità saldate DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Spessore per vetri

Spessore per vetri

Vite truciolare nichelata ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare nichelata ASSY® 3.0

Vite a testa goccia sego con intaglio Z DIN 966, acciaio 4.8

Vite a testa goccia sego con intaglio Z DIN 966, acciaio 4.8

Spesso acquistato insieme a
Camera IP Smart

Camera IP Smart

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Rotoli carta

Rotoli carta

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Bomboletta per soffiaggio e raffreddamento  SRi 400

Bomboletta per soffiaggio e raffreddamento SRi 400

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Punta per martelli

Punta per martelli

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Mola da taglio per acciaio

Mola da taglio per acciaio

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco