Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Otturatore per la riparazione di pneumatici
Per la riparazione temporanea di piccole forature di pneumatici tubeless per veicoli.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Riparazione rapida e semplice senza smontare lo pneumatico
- Adatti per piccole forature fino a max 6 mm
- Dopo l'utilizzo, non superare la velocità massima di 80 km/h
Far rimuovere, controllare e riparare il pneumatico da un tecnico qualificato il prima possibile.
Per la riparazione temporanea di pneumatici tubeless.
Cercare di rimuovere il corpo contundente (se è ancora nel pneumatico) e controllare che la pressione non superi 1 bar.
Applicare del collante per vulcanizzazioni sull’utensile e spalmarlo sulla zona con movimenti verso l'alto e verso il basso. Ripetere due o tre volte.
Posizionare l’otturatore di riparazione pneumatici sulla sonda di inserimento e applicare il collante per vulcanizzazioni sulla punta speciale.
Inserire l’otturatore di riparazione pneumatici nell’apertura finché non fuoriesce di circa 2 cm dal pneumatico.
Ruotare la sonda di inserimento di 90° e rimuoverla con attenzione. Tagliare l’estremità dell’otturatore e gonfiare lo pneumatico fino a una pressione di 2 bar.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.