Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo RAP
Per la realizzazione di impianti a pannelli radianti a pavimento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Polietilene reticolato PE-Xa (polietilene ad alta densità, reticolato con metodo perossido "A")
- Rivestimento esterno con pellicola in EVOH (alcol etilenvinilico) che rende il tubo impermeabile all'ossigeno a norma DIN 4726
- Elevata flessibilità per un'installazione rapida e semplice
Adatto per l'uso in sistemi di riscaldamento e/o raffrescamento a pavimento
Il tubo RAP PE-Xa non può essere utilizzato in combinazione con i raccordi del sistema PRINETO. Utilizzare esclusivamente gli adattatori a stringere da 3/4 poll. Eurocono specifici per tubi RAP.
Conforme a EN ISO 15875- 2
Classe di applicazione 4 a norma EN ISO 15875-1
Classe di dimensione C a norma EN ISO 15875-2
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.