Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Olio POE AIRCO-BAG
Olio POE in un contenitore sigillato ermeticamente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Olio speciale per compressori dell’aria condizionata POE (poliolestere) per la lubrificazione degli impianti di climatizzazione dei veicoli con compressori elettrici dell'aria condizionata (veicoli ibridi ed elettrici).
Eccellente resistenza alla potenziale dispersione elettrica negli impianti di aria condizionata ad alta tensione
- Contenitore Airco-Bag, sigillato ermeticamente
- Compatibile con i refrigeranti R1234yf e R134a e altamente miscibile.
- Altamente idrorepellente
- Non conduttivi
- I componenti elettrici non vengono danneggiati
Migliora il potere lubrificante, assicura stabilità chimica e termica e garantisce un'eccellente protezione contro l'usura.
Non mescolare con altri oli per compressori d'aria condizionata. Conservare in modo che l'olio sia protetto dall'umidità. Non conservare in contenitori aperti.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica.
Per la manutenzione, la lubrificazione e il raffreddamento del compressore elettrico d'aria condizionata del veicolo e per lo scorrimento e la rotazione dei componenti del circuito dell'aria condizionata R134a e R1234yf.
Quando il livello è basso, ricaricare l'olio del compressore a seconda della quantità usata o della quantità consigliata dal produttore del veicolo e aggiungerlo al circuito di climatizzazione dell'aria usando la macchina clima.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.