Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Polietilene reticolato (PE-X) in conformità alla norma DIN 16892/16893 serie di tubi S 3.2
- Approvazione in conformità al Foglio di lavoro DVGW W 544
- Collegamento con boccola scorrevole in ottone
- Classe di applicazione 1 e 2 in conformità alla norma EN ISO 15875-1
- Classe di dimensione A in conformità alla norma EN ISO 15875-2
- ÖVGW e altre omologazioni nazionali
Classi di applicazione 1 e 2 a norma EN ISO 15875-1
Classe di misura A a norma EN ISO 15875-2
Per installazioni sanitarie
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.