- Per la finitura della valvola d’arresto Cuphin con manopola di chiusura
- Composto da prolunga (misura prolungabile da 0 a 57 mm), rosetta cromata, manopola cromata con placchetta rossa e blu
- profondità di posa “z”: con valvola Ø 16 variabile da 65 mm fino a 122 mm, con valvola Ø 20 e 25 variabile da 73 mm fino a 130 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.