Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Utensile combinato a batteria AS
Per la lavorazione dei tubi PRINETO fino al Ø 40
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Processo di espansione e di giunzione con un unico utensile
Fornito in robusta valigetta in ABS con termoformato in schiuma espansa
Contenuto:
- utensile combinato a batteria AS
- 2 batterie al litio 18V/1,5Ah
- caricabatteria
- software di analisi dell’utensile
- cavo dati Mini-USB
- lubrificante spray per manutenzione barra di scorrimento
- grasso per cono di espansione
Un unico utensile per la lavorazione dei diametri di tubo più utilizzati
Dimensioni ridotte
Blocco porta-forcelle ruotabile a 360°
Ritorno automatico del pistone a fine corsa
Possibilità di ritorno manuale del pistone tramite apposito pulsante
Cono di espansione estraibile manualmente per agevolare la giunzione in caso di spazi ristretti
Impugnatura ergonomica ed antiscivolo
Utilizzabile con una sola mano grazie al peso contenuto
Potenti batterie agli ioni di litio per prestazioni affidabili e durature
Indicatore dello stato di carica tramite pulsante sulla batteria
Monitoraggio elettronico di tutte le funzioni del motore con indicatore ottico dello stato
Termoformato con spazi predisposti per il trasporto anche delle testine di espansione, forcelle e troncatubi
Livello sonoro 75 dB (a 1 m di distanza)
Le testine di espansione e le forcelle di serraggio sono da ordinare a parte, secondo esigenza
Garanzia:
2 anni sugli utensili (escluso batterie)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.