Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit completo PRINETO per modello commerciale
Per valvole a scomparsa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per l'installazione in strutture antimanomissione (ad esempio in edifici pubblici)
- Composto da maniglia ad alette con vite di fissaggio
- Profondità d'incasso (dal centro del tubo alla superficie della parete) per valvole tipo 16 variabile da 26 mm a 58 mm
- Con valvole tipo 20 o 25: variabile da 34 mm a 66 mm
- Manichetta per tubi cromata e tappo di copertura inclusi
Particolarmente adatto nel caso di edifici pubblici
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.