Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il collegamento a raccordi a T eccentrici
- Adatto per l'installazione su tubazioni parallele in alloggiamenti orizzontali e per continuare la tubazione senza un raccordo a T
- Distanza possibile tra i terminali: 70 mm (ad es. lavabi a mezza colonna) - 150 mm (ad es. docce)
- I terminali possono essere serrati senza dadi grazie al filetto femmina M5.
- Con fori filettati
Montare il supporto a parete con viti da 5 mm o 8 mm (non incluse nel contenuto)
Si consiglia di installare i terminali sull'ultimo apparecchio in installazioni in alloggiamenti orizzontali a 90°.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.