Per la lavorazione dei tubi PRINETO fino al Ø 32
Utilizzabili con una sola mano grazie al peso esiguo
Dimensioni ridotte per un impiego anche in caso di spazi angusti
Potenti batterie agli ioni di litio per prestazioni affidabili e durature
Indicatore dello stato di carica della batteria tramite pratico display LED
Impugnatura ergonomica e antiscivolo per una lavorazione comoda e sicura
AKSZ con blocco porta-forcelle ruotabile di 360°
Valigetta in ABS predisposta con termoformati per il trasporto di testine di espansione e forcelle PRINETO
Composto da:
- espansore AKA 1 pz
- pressatrice AKSZ 1 pz
- 2 batterie al litio 12V/1,5Ah 1 pz
- caricabatteria 1 pz
- robusta valigetta in ABS 1 pz
Garanzia:
2 anni sugli utensili (escluso batterie)
La batteria da 1,5 Ah in dotazione con gli utensili, non è fornibile come ricambio
AKA:
per l’espansione dei tubi PRINETO fino al Ø 32
AKSZ:
per la giunzione tra tubi e raccordi PRINETO fino al Ø 32
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.