Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinze d'espansione PRINETO AKSZ
- Per tubi in plastica (Prineto): DN.. 32..
- Lunghezza: 225 mm
- Altezza: 354 mm
- Profondità: 89 mm
- Per diametro esterno tubo max: 32 mm
- Potenza assorbita: 240 W
- Tensione batteria: 12 V/DC
- Tipo batteria/batteria ricaricabile: Litio
- Capacità batteria: 1.5 Ah
- Forza di pressatura: 17 kN
- Descrizione tipo: AKSZ
- Peso prodotto (per pezzo): 3490 g
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pinze d'espansione compatte a batteria per l'espansione di boccole scorrevoli da 14 a 32
- Confezionamento sfuso singolo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.