Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Batterie ricaricabili agli ioni di litio con collegamento di ricarica USB-C
Batterie ricaricabili agli ioni di litio con collegamento di ricarica USB-C - 1
Batterie ricaricabili agli ioni di litio con collegamento di ricarica USB-C - 2
Batterie ricaricabili agli ioni di litio con collegamento di ricarica USB-C - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Batterie ricaricabili agli ioni di litio con collegamento di ricarica USB-C

Batterie agli ioni di litio di alta qualità, Micro AAA e Mignon AA, con scheda di sicurezza per un alto livello di sicurezza e porta di ricarica di tipo C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sostenibile


  • Dimensioni identiche alle batterie standard AAA, AA

  • Ideale per sostituire batterie alcaline o batterie NiMH ricaricabili

  • Lunga durata e elevata resistenza alla temperatura da -20 °C a +60 °C

  • Ricaricabile fino a 1500 volte, anche in condizioni difficili

  • Tensione stabile, autoscarica molto bassa ed elevata efficienza energetica


Sicurezza


  • Una scheda di sicurezza integrata protegge da sovraccarichi, cortocircuiti e scariche complete


Ricarica tramite USB


  • Collegamento di ricarica USB integrato

  • Ricarica semplice della batteria con il cavo di ricarica Type-C disponibile in commercio


Display di carica a LED sul polo positivo


  • Carica: Il LED lampeggia in verde

  • Batteria completamente carica: La spia LED verde si accende in modo continuo


Contenuto: 4 batterie agli ioni di litio, 4 in 1, cavo di ricarica tipo C

Indicazione

Batteria agli ioni di litio ricaricabile solo tramite cavo da USB a USB-C in dotazione