Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sensor Pad

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sensor Pad

Cuscinetti in silicone per riutilizzare i sensori pioggia e luce quando si sostituisce il parabrezza.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Descrizione tipo Lunghezza Larghezza Numero UI
Prezzo/UI
0890025034
Sensor Pad Typ H2 44 mm 44 mm
1 pz.
0890025031
Sensor Pad Typ 7/10 50 mm 37 mm
1 pz.
0890025030
Sensor Pad Typ 2-1 33,5 mm 27 mm
1 pz.
0890025029
Sensor Pad Typ 1 27 mm 27 mm
1 pz.
0890025033
Sensor Pad Typ H1 44 mm 44 mm
1 pz.
0890025032
Sensor Pad Typ 18/19/20 32 mm 32 mm
1 pz.
0890025035
31 mm 31 mm
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
  • Cuscinetti in silicone per il riutilizzo dei sensori pioggia e luce in caso di sostituzione parabrezza

  • Non teme grassi, polvere e ditate
Indicazione

Per evitare la formazione di bolle durante il collegamento dei sensori (eccetto art. N.: 0890025031) si consiglia di bagnare leggermente il cuscinetto con acqua. Il Sensor Pad tipo 7/10 (art. n.: 0890025031) non deve essere bagnato.