Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lucchetto Touch 57
Lucchetto a impronte digitali per l'uso in interni ed esterni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Memorizzazione di un massimo di 20 impronte digitali
- Memorizzazione codificata
- Apertura e chiusura automatica
- Doppio bloccaggio a sfera, miglior fissaggio possibile della staffa
- Nuovo concetto di energia: Basso consumo e batteria potente
- Corpo del blocco e staffa rivestiti
- Staffa temprata
- Elementi interni ammortizzanti
Le batterie CR2 sono disponibili in commercio e hanno una durata di circa 1-2 anni, ossia circa 10.000 aperture. Se la batteria perde potenza, il blocco trasmette un codice SOS Morse quando viene azionato (3 lampeggi brevi, 3 lampeggi lunghi, 3 lampeggi brevi). Questo messaggio viene visualizzato per le ultime 5-10 chiusure, dopo di che il lucchetto non si bloccherà di nuovo finché non viene inserita una nuova batteria. Il lucchetto è dotato di una memoria interna, pertanto non è necessario salvare nuovamente le impronte digitali salvate.
Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Soggetto a modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.