Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pellicola protettiva per verniciatura
Protegge contro i costosi danni alla vernice causati da ammaccature durante il parcheggio, graffi sulle portiere o sui bordi di carico causati da carico/scarico, oltre che dalla ruggine causata dal pietrisco.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pellicola protettiva per vernice testurizzata - PVC
- Alto spessore del materiale
- Pietrisco, graffi, abrasioni ed effetti delle intemperie. L'adesivo garantisce inoltre un'adesione affidabile in condizioni ambientali estreme, ad esempio con variazioni di temperatura e umidità
- Coperture in metallo e plastica
- Finestrini triangolari nella sezione superiore della carrozzeria e passaruota, batticalcagno e sottoporta nella sezione inferiore della carrozzeria. Bordo di carico, spoiler anteriore e maniglia della portiera incassata
Resistenza
- Buona resistenza ai raggi UV
- Resistente a cera, agenti deceranti, agenti lavaparabrezza, antigelo, autolavaggio, olio, lavaggio ad alta pressione, benzina
Auto-assemblaggio e smontaggio semplici con uno spessore complessivo di 0,30 mm
- Può essere tirata senza deformarsi, anche intorno a curve ed angoli
- Antiscivolo e insonorizzante
Auto-assemblaggio semplice
Prima dell'applicazione, pulire accuratamente la superficie a cui la vernice deve aderire da grasso e polvere; rimuovere eventuali residui di vernice. Applicare in un luogo protetto da vento, polvere e luce solare diretta. Far aderire la pellicola protettiva per vernice Würth solo quando è umida. Non applicare su superfici appena verniciate!
Facile smontaggio
Partendo da qualsiasi angolo, la pellicola protettiva per vernice Würth può essere rimossa senza strappi senza lasciare alcun residuo. Si consiglia di scaldare leggermente l'angolo in questione con un asciugacapelli in modo da facilitarne la presa.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi comunque ogni responsabilità riconducibile al suo impiego. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Tolleranza spessore: ± 5 mm.
La pellicola protettiva per vernice può essere utilizzata su tutte le aree verniciate (automobili, camion, autobus, moto, ecc.) particolarmente a rischio, ad esempio paraurti, cofani, copriruote, parafanghi, pedane, ecc.
1. Tagliare la pellicola protettiva per vernice Würth alla misura desiderata. Prevedere ritagli in corrispondenza di luci targa, serrature, fendinebbia, ecc. In primo luogo, mettere il nastro sul foro della luce della targa ecc., utilizzare una penna per tracciare il foro sulla pellicola per vernice, rimuovere la pellicola di protezione per vernice e ritagliare il foro tracciato con le forbici.
2. Rimuovere la carta protettiva. Applicare la pellicola protettiva per vernice. La pellicola può essere tirata senza che si deformi intorno a curve ed angoli. Con una lama, distribuire in linee sovrapposte, lavorando dall'interno verso l'esterno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.