Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Paletta manuale detectabile
Paletta manuale detectabile per il trasporto di ingredienti nell'industria alimentare
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
Detectabile: rilevabile al metal detector
Recuperabile mediante dispositivi di rilevazione quali metal detector, raggi x o rilevatori visivi
Materie prime conformi FDA
- Sviluppata appositamente per il settore alimentare
- Conforme Halal e Kosher
Design igienico per una facile pulizia e manutenzione
- Realizzato da un unico pezzo, non ci sono aree in cui i batteri possono accumularsi
- La superficie liscia consente una facile pulizia del misurino
- Sterilizzabile in autoclave (max. 121 °C)
Grande foro con forma a goccia
Per essere appeso e pulito facilmente
Priva di ftalati e bisfenolo A.
La paletta è adatta per il trasporto e il trasferimento di alimenti, mangimi, polveri e granulati, fanghi, paste, prodotti chimici o materiali congelati. Ideale anche per applicazioni di laboratorio, alimentari o farmaceutiche, produzione di mangimi per animali, industria chimica e altre industrie sensibili alla contaminazione in cui vengono utilizzati dispositivi di rilevamento. Il materiale detectabile può essere testato con il kit di prova per il rilevamento dei metalli.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.