Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche
- Tonalità luce 4000K luce naturale
- Classe di isolamento II
- Angolo di apertura fascio luce è di 90 gradi
- Prodotto idoneo per applicazione solo all’interno
- Per il montaggio servono il supporto a parete o da incasso
Corpo
In lamiera d’acciaio, verniciato con polveri di epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finiture goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio
Ottica
Diffusore in policarbonato opale liscio antiabbagliamento e antiriflesso
Conforme alla normativa: UNI EN 60598
Prodotto idoneo per applicazione solo all’interno
Conforme alla normativa: UNI EN 60598
Da incasso nella parete di cartongesso o da parete in uffici, corridoi, giro scale ecc.
Plafone – parete
Può sostituire le classiche plafoniere incasso con i tubi a fluorescenza
Montaggio
Tramite supporto da incasso o supporto da parete
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.