Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivestimento parete laterale
Il rivestimento interno fornisce una efficace protezione del vano di carico per evitare danni alle pareti del veicolo durante il trasporto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pannello laterale in plastica leggera in polipropilene spessore 4 mm
- Sagomato esattamente in base alle specifiche del veicolo
- Resistente a tutti i solventi organici, grassi e alla maggior parte degli acidi e alcali
- Riciclabile al 100%
- Inodore e fisiologicamente innocuo, quindi adatto per applicazioni nell'industria alimentare e farmaceutica
- Non soggetto alla corrosione e al deterioramento
- Isolamento termico ed acustico
- Resistente agli urti
- Con materiale per il fissaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.