Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pannello FPMF 1-S
Per sigillatura antifuoco di attraversamenti di tubi e cavi in pareti flessibili e pareti rigide.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
I pannelli FPMF 1-S sono pannelli in lana di roccia ad alta densità, rivestiti con una vernice antifuoco su un lato.
Pannello FPMF 1-S: 1200x600x50 mm.
- Classi di resistenza al fuoco fino a EI 120, a seconda del tipo di applicazione e del materiale
- I pannelli sono preverniciati per un semplice e rapido montaggio
- Elevate prestazioni di isolamento acustico
Tutte le fessure restanti e le fughe dei bordi dell'apertura devono essere accuratamente sigillate con sigillante acrilico antifuoco ACR 240. Ulteriore componente del sistema è il nastro antifuoco FP.
ETA 21/0078
Per ottenere una sigillatura antifuoco classificata devono essere rispettate le indicazioni riportate nell'ETA 21/0078 e nelle istruzioni di montaggio.
Per la sigillatura antifuoco di attraversamenti di cavi, tubi metallici e tubi in plastica in pareti flessibili e pareti rigide, in conformità all'ETA-21/0078.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.