Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pannello FPMF 2-S
Per sigillatura antifuoco di attraversamenti di tubi e cavi in pareti rigide e solai rigidi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
I pannelli FPMF 2-S sono pannelli in lana di roccia ad alta densità, rivestiti con una vernice antifuoco su entrambi i lati.
Pannello FPMF 2-S: 1200x600x60 mm.
- Classi di resistenza al fuoco fino a EI 240, a seconda del tipo di applicazione e del materiale
- I pannelli sono preverniciati per un semplice e rapido montaggio
- Elevate prestazioni di isolamento acustico
Tutte le fessure restanti e le fughe dei bordi dell'apertura devono essere accuratamente sigillate con sigillante acrilico antifuoco ACR 240. Ulteriore componente del sistema è il nastro antifuoco FP.
ETA 21/0078
Gli elementi strutturali (strutture portanti, pareti e solai) devono essere classificati secondo la norma EN 13501-2 per la durata della resistenza al fuoco richiesta. Lo spessore della parete e del solaio deve essere ≥150 mm. Dimensione massima dell'apertura: a parete larghezza illimitata x 1.200 mm di altezza, a solaio 2.400 x 1.200 mm. Riempimento massimo dell'apertura con i servizi passanti: 60 % della superficie dell'apertura.
Per ottenere una sigillatura antifuoco classificata devono essere rispettate le indicazioni riportate nell'ETA 21/0078 e nelle istruzioni di montaggio.
Per la sigillatura antifuoco di attraversamenti di cavi, tubi metallici e tubi in plastica in pareti rigide e solai rigidi, in conformità all'ETA-21/0078.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.