Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dispositivi neutri, per trasporti ADR
- Pannelli rifrangenti con bordi neri
- Cerniere e clip fissaggio in materiale plastico
*Se le dimensioni e la struttura del veicolo sono tali che la superficie disponibile è insufficiente per fissare i pannelli arancio ADR 40 x 30 cm, le dimensioni del pannello possono essere ridotte a 30 cm per la base, 12 cm per l’altezza e 10 mm per il riquadro nero (5.3.2.2.1). Per articolo081220 510*
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.