Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pannello di protezione per pavimento
Una struttura a nido d'ape conferisce rigidità, resistenza alla compressione e durata eccezionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Eccezionale riduzione dei costi
A seconda della condizione e del carico, i pannelli possono essere utilizzati più volte
Montaggio rapido e semplice
- Aiuto di posa grazie al logo Würth stampato sul bordo della lastra
- Il logo deve essere visibile e rivolto verso l'alto
- Peso di circa 1000 g per lastra
Facile manutenzione
Facile da pulire dopo l'uso grazie alla superficie liscia
Riciclabile
Facili da smaltire dopo l'uso
Piegabile e tagliabile
Regolazione semplice e rapida degli angoli e dei bordi
Resistente ai raggi UV, ai prodotti chimici, agli acidi e alle soluzioni alcaline
Prestare attenzione ai pavimenti umidi o posati recentemente. I pannelli di protezione per pavimenti non sono traspiranti. Di conseguenza, il vapore acqueo non può fuoriuscire e il pavimento può essere danneggiato.
Per valori di sollecitazione superiori a 300 kg per pannello, devono essere effettuati test preliminari e, se necessario, richiedere informazioni a Würth.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Protezione per pavimenti in colore nero estremamente resistente per lavori di ristrutturazione e costruzione. Protezione affidabile per tutti i tipi di pavimento e per qualunque tipo di danno.
Quando si installa il pannello, iniziare sempre dalla parete. Installare il bordo senza la scritta Würth verso la parete, quindi procedere con un movimento in avanti verso il centro della stanza. Il logo Würth deve essere rivolto verso l'installatore. Dopo la posa dei pannelli, utilizzare il nastro adesivo trasparente rimovibile del pannello di protezione per pavimenti per sigillare i giunti e per fornire la massima capacità di carico dei pannelli.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.